Skrutka bez hlavy Nehrdzavejúca oceľ A2
Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA A2 M10X180
Obj. č. 0865541018
EAN 4045727282281
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
With wrench flat from size M8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Dĺžka | 180 mm |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 60 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!