Skrutka bez hlavy Pozinkovaná oceľ
Oceľ pozinkovaná, TX
SKRUTKA BEZ HLAVY 4.8 SW8/TX25 M10X120
Obj. č. 0232310120
EAN 4045727451823
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S interným profilom (od M8)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Dĺžka | 120 mm |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Vnútorný pohon | TX25 |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 57 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!