Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka bez hlavy Pozinkovaná oceľ

Oceľ pozinkovaná, TX
SKRUTKA BEZ HLAVY 4.8 SW8/TX25 M10X60

Obj. č. 0232310060

EAN 4045727451687

Cena za zvolené balenie
Skrutka bez hlavy Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0232310060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S interným profilom (od M8)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer

M10

Dĺžka

60 mm

Trieda pevnosti

4,8

Vnútorný pohon

TX25

Veľkosť kľúča

8palcov

Dĺžka závitu (závit do dreva)

37 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

20 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit TX 1/4

BIT TX25 CIERNY 1/4 L25MM

Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX