Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka bez hlavy Pozinkovaná oceľ

Oceľ pozinkovaná, TX
SKRUTKA BEZ HLAVY 4.8 SW6/TX25 M8X80

Obj. č. 0232308080
EAN 4045727451120

Cena za zvolené balenie
Skrutka bez hlavy Pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0232308080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S interným profilom (od M8)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka (d)

M8 x 80 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

pozinkované

Vnútorný pohon

TX25

Veľkosť kľúča (SW)

6palcov

Dĺžka závitu (závit do dreva)

37 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

30 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
C 6.3, hrot TX (1/4“) C 6.3 (1/4“)

BIT TX25 CIERNY 1/4 L25MM

Krátky hrot pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX