Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do autoklávovaného pórobetónu W-PS so šošovkovitou hlavou z pozinkovanej ocele

SKRTK PRBTN W-PS-(A2K)-PL.HLV-2-8X80

Obj. č. 5903108080

EAN 4062856082803

Cena za zvolené balenie
Skrutka do autoklávovaného pórobetónu W-PS so šošovkovitou hlavou z pozinkovanej ocele

Obj. č. 5903108080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na sekundárne upevnenie v pórobetóne. Konštrukcia so šošovkovitou hlavou z pozinkovanej ocele
  • Rýchla a jednoduchá montáž

  • Na ukotvenie ľahkých bremien do pórobetónu

  • Na montáž na mieste

  • Segmentová kotva prenáša silu na základný materiál

  • Jednoduchá demontáž
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na sekundárne upevnenie v pórobetóne. Na montáž drevených a kovových podkladových konštrukcií, kovových koľajníc, kovových profilov, konzol, ľahkých regálov, ľahkých skriniek atď.

Pokyny

Skrutka do autoklávovaného pórobetónu sa používa pri montáži na mieste. Pri predvŕtaní sa dosiahne vyššia nosnosť. Skrutka sa zaskrutkuje ručne alebo pomocou vŕtacieho skrutkovača s obmedzením uťahovacieho momentu.


1. Predvŕtanie: vyvŕtajte otvor a odstráňte triesky z vŕtania


2. Pomocou nástavca zaskrutkujte skrutku do základného materiálu


3. Hlava skrutky musí ležať naplocho oproti nástavcu. Skrutku príliš neuťahujte. Ak používate vŕtací skrutkovač, pri testoch nastavenia je potrebné vopred nastaviť maximálny uťahovací moment.

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

80 mm

Materiál

Oceľ

Povrch skrutky

Pozinkované

Hĺbka osadenia (h nom)

80 mm

Výška upevnenia (t fix)

2 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vnútorný pohon

TX30

Schválenie

Nie

Priemer hlavy

12 mm

Výška hlavy

3 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny držiak 1/4 s rýchlovýmenným skľučovadlom

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

x 1 ks
bit TX 1/4

BIT TX30 CERVENY 1/4 L25MM

Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK MFDS D4 L75 PRAC.L39MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Sací zvon

ODSAVACIA HUBICA PRI VRTANI

Adaptér vysávača na odsávanie prachu pri vŕtaní alebo čistenie otvorov
Sada nástrojov na zatĺkanie

UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie