Skrutka do betónu EUROFAST ® DFCF
Oceľový pozinkovaný strieborný EUROFAST DFCF
KOTVA DO BETONU 6.3X43 (DFCF-63043)
Obj. č. 0838263043
EAN 4038898960089
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie izolačného materiálu a strešných plechov k betónovým povrchom, povrchovo kalená oceľ
Na použitie s upevňovacími doskami, typ: D (hĺbka = 4,85 mm protišmykové), XH (XtraHigh)
Upozornenie
- Kvalita betónu = min. C 20/25
- Priemer hrotu = 5,0/5,5 mm (v závislosti od kvality betónu)
- Hĺbka otvoru = dĺžka upevňovacieho prvku + min. 10 mm
- Hĺbka ukotvenia = min. 30 mm
- Schválenie ETA-06/0007
- Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Tento upevňovací prvok je vhodný na fixovanie do betónu
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 43 mm |
Priemer hlavy (d2) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s nákružkom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 40 mm |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |