Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do betónu EUROFAST ® DFCF

Oceľový pozinkovaný strieborný EUROFAST DFCF
SKRUTKA-6HR-BETON-(DFCF-63032)-6,3X32

Obj. č. 0838263032

EAN 4038898960072

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu EUROFAST ® DFCF

Obj. č. 0838263032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevňovanie izolačného materiálu a strešných plechov k betónovým povrchom, povrchovo kalená oceľ

Na použitie s upevňovacími doskami, typ: D (hĺbka = 4,85 mm protišmykové), XH (XtraHigh)

Upozornenie
  • Kvalita betónu = min. C 20/25

  • Priemer hrotu = 5,0/5,5 mm (v závislosti od kvality betónu)

  • Hĺbka otvoru = dĺžka upevňovacieho prvku + min. 10 mm

  • Hĺbka ukotvenia = min. 30 mm
  • Schválenie ETA-06/0007

  • Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tento upevňovací prvok je vhodný na fixovanie do betónu

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (d2)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s nákružkom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2)

30 mm

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Zinkom glazované striebro

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie