Skrutka do betónu W-BS-T, dočasné upevnenie
KTV-(W-BS-T)-(A2K)-SW21-20-14X110
Obj. č. 5929914110
EAN 4061975205315
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Okamžitá vysoká zaťažiteľnosť
- Veľmi bezpečná inštalácia
- Opätovne použiteľná – nízke náklady na materiál
- Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii
Národné technické osvedčenie DIBt pre popraskaný a nepopraskaný betón Z-21.8-2090 na dočasné upevnenie zariadení na stavbe
Skrutku a závit je potrebné pred každým použitím skontrolovať pomocou testovacieho puzdra kvôli vizuálnym poškodeniam.
Národné technické osvedčenie DIBt pre popraskaný a nepopraskaný betón Z-21.8-2090 na dočasné upevnenie zariadení na stavbe
Hárky údajov(X)
Dočasné upevnenia zariadení staveniska, ako sú podpery, šikmé podpery, lešenie alebo prvky na zaistenie proti pádu, ako sú zábradlia
- Vo vystuženom a nevystuženom betóne
- V popraskanom a nepopraskanom betóne
- Pre betón s normálnou hmotnosťou a triedami pevnosti C20/25 až C50/60
- V čerstvom betóne s pevnosťou v tlaku ck, cube ≥ 10 N/mm²
![]() | |
Veľkosť ukotvenia | 14 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 110 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 35 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vonkajšie upínanie | WS21 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 100 mm |
Attachment height (t fix 1-2-3) | 35 / 25 / - mm |
| Údaje o vlastnostiach v betóne | |||||||||
| Priemer kotvy [mm] | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Dĺžka kotvy v betóne hnom≥ [mm] | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | 115 | |||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) a prípustné šmykové zaťaženie1) samostatnej kotvy | Namáhanie v tlaku pre popraskaný a nepopraskaný betón fck,cube ≥ 10 N/mm² | Fadm [kN] | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11,3 |
| Namáhanie v tlaku pre popraskaný a nepopraskaný betón fck,cube ≥ 15 N/mm² | 4,6 | 4,6 | 8,6 | 4,6 | 8,6 | 12 | 14 | ||
| Namáhanie v tlaku pre popraskaný a nepopraskaný betón fck,cube ≥ 20 N/mm² | 5,3 | 5,3 | 9,3 | 5,3 | 9,3 | 13,3 | 16 | ||
| Minimálne rozostupy | s [mm] | 320 | 320 | 390 | 320 | 390 | 500 | ||
| Minimálna vzdialenosť od okraja v smere zaťaženia | c1 [mm] | 105 | 105 | 130 | 105 | 130 | 165 | ||
| Minimálna vzdialenosť od okraja priečne na smer zaťaženia | c2 [mm] | 160 | 160 | 195 | 160 | 195 | 250 | ||
| Minimálna hrúbka prvku | hmin ≥ [mm] | 150 | 150 | 195 | 150 | 195 | 200 | 225 | |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 125 | ||
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 14 | 16 | 18/222) | |||||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | |||||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | |||||
| 1) Zohľadnil sa čiastkový bezpečnostný faktor γF = 1,5, ako je predpísané v posúdení. 2) df = 22 mm platí len pre verziu 14x130 s nákružkom | |||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!