Skrutka do betónu W-BS-T, dočasné upevnenie
Skrutka do betónu W-BS-T, dočasné upevnenie
KTV-(W-BS-T)-(A2K)-SW21-5-14X80
Obj. č. 5929914080
EAN 4056807619538
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Okamžitá vysoká zaťažiteľnosť
- Veľmi bezpečná inštalácia
- Opätovne použiteľná – nízke náklady na materiál
- Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii
Všeobecné stavebné povolenie pre popraskaný a nepopraskaný betón
Z-21.8-2090 pre dočasné upevnenie vybavenia staveniska
Skrutku a závit je potrebné pred každým použitím skontrolovať pomocou testovacieho puzdra kvôli vizuálnym poškodeniam
Všeobecné stavebné povolenie pre popraskaný a nepopraskaný betón
Z-21.8-2090 pre dočasné upevnenie vybavenia staveniska
Hárky údajov(X)
- Vo vystuženom a nevystuženom betóne
- V popraskanom a nepopraskanom betóne
- Pre štandardný betón s triedou pevnosti C20/25 až C50/60
- V čerstvom betóne s pevnosťou v tlaku ck, cube ≥ 10 N/mm²
Dočasné upevnenie vybavenia staveniska,
ako sú napr. podpery, šikmé podpery, lešenie alebo záchytné vybavenie na zamedzenie pádu napr. lišty
![]() | |
Veľkosť ukotvenia | 14 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 80 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vonkajšie upínanie | WS21 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Attachment height (t fix 1-2-3) | 5 / - / - mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!