Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S
Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ P
ANC-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-25-6X60
Obj. č. 5929146025
EAN 4046777685381
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na ukotvenie do betónu a muriva
- Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia
- Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát, napríklad na účel vyrovnania kotviacich dosiek alebo zábradlí (pozrite si pokyny na montáž)
- Vysoké prípustné zaťaženia
- Veľmi malý rozostup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
- Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické pôsobenie (∅6)
- Seizmické pôsobenie, výkonnostná kategória C1 (∅6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statické a kvázistatické pôsobenie (∅5 – ∅6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)
Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón, (∅6)
- Predpäté betónové dosky s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (∅6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Pri montáži pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača sa musí dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment.
Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa normy ETA-23/0196.
Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické pôsobenie (∅6)
- Seizmické pôsobenie, výkonnostná kategória C1 (∅6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statické a kvázistatické pôsobenie (∅5 – ∅6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)
Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón, (∅6)
- Predpäté betónové dosky s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (∅6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Ukotvenie do betónu, individuálne fixačný bod so schválením (priemer 6):
V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón), (priemer 5 a 6)
- V predpätých betónových stropných doskách s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 5 – 6):
- Plná vápenno-piesková tehla a dierovaná tehla
- Masívne tehlové murivo
Valcová hlava s atraktívnou geometriou hlavy, ideálna na upevnenie stredného zaťaženia v betóne a ľahkého až stredného zaťaženia v murive:
- Upevňovanie napr. montážnych koľajníc, panelov, plechov, protipožiarnych panelov, zábradlí, kovových profilov, držiakov, drevených podkladových konštrukcií atď. pri inštalácii na mieste
- Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)
- Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa
W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach
Na použitie do betónu C20/25 a prírodného kameňa odolného voči tlaku (bez schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 60 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 25 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 20 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 5 mm |
Priemer závitu | 7,5 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6,0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 40 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 45 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 60 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 35 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 40 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 55 mm |
Vnútorný pohon | TX30 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer hlavy | 15 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,0 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
| Všeobecné parametre pri montáži do muriva: | |||||
| Veľkosť kotvy | Priemer | 5 | 6 | ||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 35 | 55 | ||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 | [mm] | 5 | 6 | |
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | |
| Výkonnostné špecifikácie jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa normy ETA-23/0196 | ||||||||||
| Veľkosť kotvy | Menovitá dĺžka záberu závitu | Povolené zaťaženie v ťahu | Povolené šmykové zaťaženie | Min. vzdialenosť od okraja | Min. vzdialenosť | Vzdialenosť od spojov | Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži | Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja | Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Plná vápennopiesková tvárnica KS NF podľa normy EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Silka XL, plná vápennopiesková tvárnica KS 12DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Dutá vápennopiesková tvárnica KS L, 3DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Tehlové murivo Mz podľa normy DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Poznámky: Dodatočné údaje o pevnosti v tlaku, vzdialenostiach od okrajov, rozstupoch a montážnych polohách nájdete v norme ETA-23/0196 Pri určovaní prípustného zaťaženia sa zohľadnil čiastkový súčiniteľ bezpečnosti z ETA γM=2,5 z pohľadu odolnosti a čiastkový súčiniteľ bezpečnosti γF=1,4 z pohľadu nárazu. Uvedené hodnoty platia pre samostatnú kotvu do muriva s fvko: 0,15 [N/mm²] a σd: 0,2 [N/mm²]. Kombinácie ťahových a šmykových zaťažení, ohybových momentov alebo znížených vzdialeností od okraja a vzdialeností rozstupov nájdete v norme ETA-23/0196. Musí sa poskytnúť aj dokumentácia na demontáž tehál. | ||||||||||
| Technické údaje v betóne – fixačný bod podľa posúdenia ETA-16/0043 | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 | ||||
| Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch | ||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 100 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 100 |
| Minimálne rozostupy medzi skupinami kotiev | amin [mm] | 100 |
| Rozostupy medzi osami v dutinách | lc ≥ [mm] | 100 |
| Rozostupy medzi napínacími šnúrami | lp ≥ [mm] | 100 |
| Rozostupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom | ap ≥ [mm] | 50 |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 8 |
| Parametre inštalácie v betóne | |||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 5 | 6 | |||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Osová vzdialenosť | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 80 | ||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 5 | 6 | ||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | ||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 7 | 8 | ||
| Vnútorný profil | TX30 | TX30 | |||
| Priemer hlavy | dh [mm] | 14 | 15 | ||
| Výška hlavy skrutky | hh [mm] | 3,2 | 3,5 | ||
| Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | ||
| 1) Pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme | |||||
| Technické údaje v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa posúdenia ETA-16/0128 | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Hrúbka zrkadla [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu yM regulované v rámci hodnotenia/schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahových a šmykových zaťažení, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotiev sú uvedené v príslušných normách, napr. DIN EN 1992-4. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti. 3) Prípustné zaťaženia boli určené bez axiálneho vplyvu a vplyvu vzdialenosti od okraja. 4) Počet upevňovacích bodov ≥ 3 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Fperm ≤ 1,4 kN alebo počet upevňovacích bodov ≥ 4 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Fperm ≤ 2,1 kN. Prípustné zaťaženia možno zvýšiť, ak sa v návrhu preukáže, že požiadavky vzťahujúce sa na pevnosť a tuhosť pripevňovaného komponentu zostanú splnené aj v prípade poškodenia kotvy z hľadiska hraničného stavu použiteľnosti a nosnosti. 5) Je potrebné dodržať montážne údaje. | ||||
| Technické údaje v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa posúdenia ETA-16/0128 | |||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 5 | 6 | |||
| Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0128 | |||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!