Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40 Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40 Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/zAQms9B8E_Y

Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40 - 1
Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40 - 2
Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40 - 3

Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S

Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ P
KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40

Obj. č. 5929145005

EAN 4046777685336

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S

Obj. č. 5929145005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na upevňovanie montážnych líšt, panelových materiálov alebo protipožiarnych panelov z pozinkovanej ocele
  • Na ukotvenie do betónu a muriva

  • Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia

  • Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát, napríklad na účel vyrovnania kotviacich dosiek alebo zábradlí (pozrite si pokyny na montáž)

  • Vysoké prípustné zaťaženia

  • Veľmi malý rozostup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu

  • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (∅6)

  • Seizmické pôsobenie, výkonnostná kategória C1 (∅6)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (∅5 – ∅6)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)


Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón, (∅6)

  • Predpäté betónové dosky s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (∅6)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Upozornenie

Pri montáži pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača sa musí dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment.


Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa normy ETA-23/0196.

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (∅6)

  • Seizmické pôsobenie, výkonnostná kategória C1 (∅6)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (∅5 – ∅6)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)


Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón, (∅6)

  • Predpäté betónové dosky s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (∅6)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ukotvenie do betónu, individuálne fixačný bod so schválením (priemer 6):


V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)



Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:


  • V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón), (priemer 5 a 6)

  • V predpätých betónových stropných doskách s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)


Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 5 – 6):


  • Plná vápenno-piesková tehla a dierovaná tehla

  • Masívne tehlové murivo


Valcová hlava s atraktívnou geometriou hlavy, ideálna na upevnenie stredného zaťaženia v betóne a ľahkého až stredného zaťaženia v murive:


  • Upevňovanie napr. montážnych koľajníc, panelov, plechov, protipožiarnych panelov, zábradlí, kovových profilov, držiakov, drevených podkladových konštrukcií atď. pri inštalácii na mieste

  • Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)

  • Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa


W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach



Na použitie do betónu C20/25 a prírodného kameňa odolného voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

5 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

40 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

5 mm

Priemer závitu

6,5 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

5,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

40 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

35 mm

Vnútorný pohon

TX30

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer hlavy

14 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

7,0 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Všeobecné parametre pri montáži do muriva:
Veľkosť kotvy Priemer 5 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom hnom1 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 5 6
Priemer rezných hrán dcut[mm] 5,4 6,4
Hĺbka vŕtaného otvoru h0[mm] 55 55 75
Priechodný otvor v upevňovanej časti df[mm] 7 8
Výkonnostné špecifikácie jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa normy ETA-23/0196
Veľkosť kotvy Menovitá dĺžka záberu závitu Povolené zaťaženie v ťahu Povolené šmykové zaťaženie Min. vzdialenosť od okraja Min. vzdialenosť Vzdialenosť od spojov Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača
hnom Nadm Vadm cmin smin, ||= smin, cj⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Plná vápennopiesková tvárnica KS NF podľa normy EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL, plná vápennopiesková tvárnica KS 12DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Dutá vápennopiesková tvárnica KS L, 3DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Tehlové murivo Mz podľa normy DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Technické údaje v betóne – fixačný bod podľa posúdenia ETA-16/0043
Veľkosť kotvy [mm] 6
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 40 55
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 4,8
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 C1 x x
C2
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043
Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch
Veľkosť kotvy [mm] 6
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100
Minimálne rozostupy medzi skupinami kotiev amin [mm] 100
Rozostupy medzi osami v dutinách lc ≥ [mm] 100
Rozostupy medzi napínacími šnúrami lp ≥ [mm] 100
Rozostupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom ap ≥ [mm] 50
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 8
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 5 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 351) 351) 40 55
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 35 35 40
Osová vzdialenosť scr,N [mm] 81 81 93 132
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 35 40
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 5 6
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 5,40 6,40
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 40 40 45 60
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 7 8
Vnútorný profil TX30 TX30
Priemer hlavy dh [mm] 14 15
Výška hlavy skrutky hh [mm] 3,2 3,5
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača Timp,max [Nm] 110 160
Technické údaje v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa posúdenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 6
Hrúbka zrkadla [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Technické údaje v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa posúdenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 5 6
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 35 35 55
Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) 2,1 2,8 3,3
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 2,5 4,8
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0128
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie