Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do betónu s veľkou valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA W-BS/LP A2K TX30 5 25 6X60 Skrutka do betónu s veľkou valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA W-BS/LP A2K TX30 5 25 6X60 Skrutka do betónu s veľkou valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA W-BS/LP A2K TX30 5 25 6X60
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/RxNlGhp60Pw

Skrutka do betónu s veľkou valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA W-BS/LP A2K TX30 5 25 6X60 - 1
Skrutka do betónu s veľkou valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA W-BS/LP A2K TX30 5 25 6X60 - 2
Skrutka do betónu s veľkou valcovou hlavou W-BS/S - KOTVA W-BS/LP A2K TX30 5 25 6X60 - 3

Skrutka do betónu s veľkou valcovou hlavou W-BS/S

Skr. do bet. W-BS, poz. oc., veľ. šoš. hl., typ P
KOTVA W-BS/LP A2K TX30 5 25 6X60

Obj. č. 5929156025
EAN 4046777685428

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu s veľkou valcovou hlavou W-BS/S

Obj. č. 5929156025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne veľký kontaktný povrch, špeciálne navrhnutá na upevňovanie montážnych koľajníc, pozinkovaná oceľ
  • Na ukotvenie do betónu a muriva

  • Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia

  • Veľmi veľká šošovkovitá hlava s veľkou kontaktnou plochou

  • Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát, napríklad na vyrovnanie koľajníc alebo kotviacich dosiek (pozrite si pokyny na montáž)

  • Vysoké zaťaženie

  • Veľmi malý rozstup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu

  • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Seizmické pôsobenie, výkonnostná kategória C1 (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 6)


Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Upozornenie

Pri inštalácii s tangenciálnym úderovým skrutkovačom sa musí dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment. Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa hodnotenia ETA-23/0196.

Oblasť použitia

Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Seizmické pôsobenie, výkonnostná kategória C1 (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 6)


Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ukotvenie do betónu, individuálne fixačný bod so schválením (priemer 6):


V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)



Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:


  • V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón) (priemer 6)

  • V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)


Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 6):


  • Plná vápenno-piesková tehla a dierovaná tehla

  • Masívne tehlové murivo


Atraktívna geometria hlavy s veľkou kontaktnou plochou hlavy, ideálna na upevňovanie stredných zaťažení v betóne a ľahkých až stredných zaťažení v murive:


  • Upevňovanie napr. montážnych koľajníc, panelov, plechov, protipožiarnych panelov, zábradlí, kovových profilov, držiakov, drevených podkladových konštrukcií atď. pri inštalácii na mieste

  • Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)

  • Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa


W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach



Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

60 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

25 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

20 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

5 mm

Priemer závitu

7,5 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

40 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

45 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

65 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

35 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

40 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

55 mm

Vnútorný pohon

TX30

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer hlavy

18 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,0 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Všeobecné parametre pri montáži do muriva:
Veľkosť kotvy Priemer 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priemer rezných hrán dcut[mm] 6,4
Výkonové parametre jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa hodnotenia ETA-23/0196
Veľkosť kotvy Menovitá dĺžka záberu závitu Povolené zaťaženie v ťahu Povolené zaťaženie v šmyku Min. vzdialenosť od okraja Min. vzdialenosť Vzdialenosť od spojov Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača
hnom Nadm Vadm cmin Smin, || = Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Plná vápenno-piesková tehla KS NF v súlade s EN 771-2:2015-11
KS 20 – 2.0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL plná vápenno-piesková tehla KS 12DF v súlade s DIN EN 771-2:2015-11
KS – R (P) – 2.0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
Výkonové parametre v betóne – fixačný bod podľa hodnotenia ETA-16/0043
Veľkosť kotvy [mm] 6
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 40 55
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch
Veľkosť kotvy [mm] 6
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100
Minimálne rozstupy medzi skupinami kotiev amin [mm] 100
Rozstupy medzi osami v dutinách lc ≥ [mm] 100
Rozstupy medzi napínacími šnúrami lp ≥ [mm] 100
Rozstupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom ap ≥ [mm] 50
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 351) 40 55
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 35 40
Osová vzdialenosť scr,N [mm] 81 93 132
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 40
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Výkonové parametre v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom podľa hodnotenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 6
Hrúbka zrkadla [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Výkonové parametre v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa hodnotenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 5 6
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 35 35 55
Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie