Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS 2/A4 typ H

Skrutka do betónu W-BS 2 typ H A4 z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 5931228070

EAN 4065746447430

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS 2/A4 typ H

Obj. č. 5931228070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoké pracovné zaťaženie a jednoduchá montáž. Nová generácia skrutiek do betónu z nehrdzavejúcej ocele A4. Ideálne na montáž kovových konštrukcií do betónu.
  • Nová geometria závitu zabezpečuje hladké zaskrutkovanie do betónu, a tým aj vyššiu účinnosť

  • Najrýchlejší typ upevnenia stredne ťažkých a ťažkých bremien

  • Tri účinné hĺbky ukotvenia umožňujú flexibilné použitie

  • Upevnenie možno dodatočne nastaviť až dvakrát, napríklad na vyrovnanie zábradlia schodiska alebo kotviacich dosiek (dodržujte montážne pokyny)

  • Najmenší rozostup a vzdialenosti od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-22/0123 pre fixačný bod, možnosť 1, betón s trhlinami a bez trhlín:


  • Statické a kvázistatické vplyvy (∅6 – ∅10)

  • Seizmický vplyv, výkonnostná kategória C1 (∅6 – ∅10)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Upozornenie

Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Je potrebné dodržať odporúčaný menovitý krútiaci moment. Pri použití vonku je možné vyvŕtaný otvor utesniť injektážnou maltou WIT-BS.

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-22/0123 pre fixačný bod, možnosť 1, betón s trhlinami a bez trhlín:


  • Statické a kvázistatické vplyvy (∅6 – ∅10)

  • Seizmický vplyv, výkonnostná kategória C1 (∅6 – ∅10)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Fixačný bod so schválením (∅6 – ∅10):


V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (betón s trhlinami a bez trhlín)



Vhodná na upevnenie stredných až ťažkých bremien v betóne:


  • Montáž napr. schodiskových zábradlí, pätkových dosiek, podpier, kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol atď. pri montáži na mieste.

  • Upevnenie pri vystavení seizmickým vplyvom v oblastiach s výskytom zemetrasení

  • Montáž v oblastiach vystavených ohňu


Skrutka W-BS 2/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselnom prostredí a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne.



Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

70 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

25 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

15 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

5 mm

Priemer závitu

10 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

55 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

65 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

75 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

45 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

55 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

65 mm

Vonkajšie upínanie

WS13

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Priemer podložky

16 mm

Priemer hlavy

15 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Technické údaje v betóne – fixačný bod podľa posúdenia ETA-22/0123
Veľkosť kotvy [mm] 6 8 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(betón s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm. [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Kompresná zóna
(betón bez trhlín C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(betón s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm. [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4
Kompresná zóna
(betón bez trhlín C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4
Prípustný moment ohýbania Madm. [Nm] 6,2 14,9 32,0
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123 C1 x x x x x x
C2
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 6 8 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Minimálne rozostupy smin [mm] 35 35 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 35 40
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Priemer závitu dth [mm] 7,5 10 12
Menovitý vrták ∅ d0 ≤ [mm] 6 8 10
∅ rezných hrán dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 ≥ [mm] 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 8 12 14
Veľkosť kľúča [mm] AF13 AF13 AF15
Priemer podložky dw [mm] 17 16 20
Výška hlavy skrutky hn [mm] 6,8 9 10
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača Timp,max [Nm] 160 300 450

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie