Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S
Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ S





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na ukotvenie do betónu a muriva
- Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia (veľkosť 6 – 14)
- Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát (veľkosť 6 – 14), napríklad na vyrovnanie zábradlí alebo kotviacich dosiek (pozrite si pokyny na montáž)
- Veľmi vysoké zaťaženia
- Veľmi malý rozostup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
- Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 14)
- Seizmické pôsobenie, kategória účinnosti C1 (priemer 6 – 14) a C2 (priemer 8 – 14)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)
Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.8-2090 pre dočasné ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
- Použitie v čerstvom betóne
- Viacnásobné použitie
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)
- Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových stropoch s dutým jadrom (priemer 6 – 10) – odborná správa č. 21641 – 2016
Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Od veľkosti 8 odporúčame použiť pri montáži vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Musí sa dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment.
Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa normy ETA-23/0196.

















Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 14)
- Seizmické pôsobenie, kategória účinnosti C1 (priemer 6 – 14) a C2 (priemer 8 – 14)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)
Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.8-2090 pre dočasné ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
- Použitie v čerstvom betóne
- Viacnásobné použitie
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)
- Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových stropoch s dutým jadrom (priemer 6 – 10) – odborná správa č. 21641 – 2016
Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Ukotvenie do betónu, samostatný fixačný bod so schválením (priemer 6 – 14):
V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón), (priemer 5 a 6)
- V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 5 – 10):
- Plná vápennopiesková tvárnica a dierovaná tehla
- Masívne tehlové murivo
Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých bremien v betóne a ľahkých až stredných bremien v murive:
- Upevnenie napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základných dosiek, podpier, káblových vedení, potrubí, zábradlí, vybavenia staveniska atď. pri montážach na mieste
- Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)
- Upevňovacie prvky vystavené požiaru
W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach
Dočasné upevnenie vybavenia staveniska možno realizovať v interiéroch a exteriéroch
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 160 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 115 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 105 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 95 mm |
Priemer závitu | 10 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8.0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 55 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 65 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 75 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 45 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 55 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 65 mm |
Vonkajšie upínanie | WS13 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer podložky | 16 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 12.0 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Rozostupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom | ap ≥ [mm] | 50 |
Menovitý ∅ vrtáka | d0 [mm] | 6 |
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 8 |
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
Veľkosť kľúča | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
Priemer podložky | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
Výška hlavy skrutky | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho úderového skrutkovača | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
1) Pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa posúdenia ETA-16/0128 |
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Poznámky: Dodatočné údaje o pevnosti v tlaku, rozstupoch, vzdialenostiach od okrajov a montážnych polohách nájdete v norme ETA-23/0196 Pri určovaní prípustného zaťaženia sa zohľadnil čiastkový súčiniteľ bezpečnosti z ETA γM=2,5 z pohľadu odolnosti a čiastkový súčiniteľ bezpečnosti γF=1,4 z pohľadu nárazu. Uvedené hodnoty platia pre samostatnú kotvu do muriva s fvko: 0,15 [N/mm²] a σd: 0,2 [N/mm²]. Kombinácie ťahových a šmykových zaťažení, ohybových momentov alebo znížených vzdialeností rozstupov a vzdialeností od okraja nájdete v norme ETA-23/0196. Musí sa poskytnúť aj dokumentácia na demontáž bloku. |
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 |