Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S - KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120 Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S - KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120 Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S - KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120 Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S - KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/RxNlGhp60Pw

Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S - KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120 - 1
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S - KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120 - 2
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S - KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120 - 3
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S - KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120 - 4

Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S

Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ S
KOTVA DO BETONU (A2K) WS13-55-75 8X120

Obj. č. 5929128075

EAN 4046777684988

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S

Obj. č. 5929128075

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najvyššie zaťaženie a rýchla montáž. Ideálna na upevnenie kovových konštrukcií, pozinkovaná oceľ
  • Na ukotvenie do betónu a muriva

  • Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia (veľkosť 6 – 14)

  • Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát (veľkosť 6 – 14), napríklad na vyrovnanie zábradlí alebo kotviacich dosiek (pozrite si pokyny na montáž)

  • Veľmi vysoké zaťaženia

  • Veľmi malý rozostup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu

  • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 14)

  • Seizmické pôsobenie, kategória účinnosti C1 (priemer 6 – 14) a C2 (priemer 8 – 14)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)


Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.8-2090 pre dočasné ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)


  • Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60

  • Použitie v čerstvom betóne

  • Viacnásobné použitie


Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)


  • Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS

  • Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60


Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových stropoch s dutým jadrom (priemer 6 – 10) – odborná správa č. 21641 – 2016



Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Upozornenie

Od veľkosti 8 odporúčame použiť pri montáži vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Musí sa dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment.


Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa normy ETA-23/0196.

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 14)

  • Seizmické pôsobenie, kategória účinnosti C1 (priemer 6 – 14) a C2 (priemer 8 – 14)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické posúdenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)


Európske technické posúdenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.8-2090 pre dočasné ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)


  • Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60

  • Použitie v čerstvom betóne

  • Viacnásobné použitie


Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne (priemer 10 – 14, šesťhranná hlava, typ S)


  • Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS

  • Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60


Kapacita zaťaženia v ťahu v betónových stropoch s dutým jadrom (priemer 6 – 10) – odborná správa č. 21641 – 2016



Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a vystuženom betóne (priemer 5 a 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ukotvenie do betónu, samostatný fixačný bod so schválením (priemer 6 – 14):


V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)



Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:


  • V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón), (priemer 5 a 6)

  • V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)


Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 5 – 10):


  • Plná vápennopiesková tvárnica a dierovaná tehla

  • Masívne tehlové murivo


Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých bremien v betóne a ľahkých až stredných bremien v murive:


  • Upevnenie napr. kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základných dosiek, podpier, káblových vedení, potrubí, zábradlí, vybavenia staveniska atď. pri montážach na mieste

  • Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)

  • Upevňovacie prvky vystavené požiaru


W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach



Dočasné upevnenie vybavenia staveniska možno realizovať v interiéroch a exteriéroch



Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

120 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

75 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

65 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

55 mm

Priemer závitu

10 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

55 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

65 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

75 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

45 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

55 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

65 mm

Vonkajšie upínanie

WS13

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer podložky

16 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

12,0 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Všeobecné parametre pri montáži do muriva:
Veľkosť kotvy Priemer 5 6 8 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 5 6 8 10
Priemer rezných hrán dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Priechodný otvor v upevňovanej časti df[mm] 7 8 12 14
Výkonnostné špecifikácie jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa normy ETA-23/0196
Veľkosť kotvy Menovitá dĺžka záberu závitu Povolené zaťaženie v ťahu Povolené šmykové zaťaženie Min. vzdialenosť od okraja Min. vzdialenosť Vzdialenosť od spojov Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Plná vápennopiesková tvárnica KS NF podľa normy EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL, plná vápennopiesková tvárnica KS 12DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Dutá vápennopiesková tvárnica KS L, 3DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Tehlové murivo Mz podľa normy DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Odľahčený betónový pevný blok Vbl podľa normy KS EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1.0 - 2DF -240 x 115 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 4 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Výkonnostné údaje v betóne – individuálny fixačný bod podľa posúdenia ETA-16/0043
Veľkosť kotvy [mm] 6 8 10 12 14
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043
Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch
Veľkosť kotvy [mm] 6
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100
Minimálne rozostupy medzi skupinami kotiev amin [mm] 100
Rozostupy medzi osami v dutinách lc ≥ [mm] 100
Rozostupy medzi napínacími šnúrami lp ≥ [mm] 100
Rozostupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom ap ≥ [mm] 50
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 6
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 8
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 5 6 8 10 12 14
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Osová vzdialenosť scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅ rezných hrán dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Veľkosť kľúča [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Priemer podložky dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Výška hlavy skrutky hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho úderového skrutkovača Timp,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
Výkonnostné údaje v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom podľa posúdenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 6
Hrúbka zrkadla [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Výkonnostné údaje v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa posúdenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 5 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 35 35 55
Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 2,5 4,8
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0128

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie