Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S
Skr. do betónu W-BS, typ S s veľ. podl., oceľ poz.
KOTVA FIXACNA W-BS/S POZINK A2K M10X280
Obj. č. 5929121225
EAN 4046777685114
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne flexibilné používanie vďaka trom hĺbkam ukotvenia
- Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát, napríklad s cieľom vyrovnať zábradlia alebo kotviace dosky (pozrite si pokyny na montáž)
- Veľmi vysoké zaťaženia
- Najmenší rozostup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
- Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické vplyvy
- Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne
- Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Musí sa dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment.
Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické vplyvy
- Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne
- Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálny fixačný bod so schválením:
Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Obzvlášť vhodné pre upevnenie v drevených konštrukciách do betónu:
- Montáž napr. nosných trámov, hranolov, spodných väzníc, prístreškov, drevených spodných konštrukcií a pod.
- Upevňovacie prvky pri vystavení seizmickým vplyvom v oblastiach s výskytom zemetrasenia
- Upevňovacie prvky pri vystavení požiaru
W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 280 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 225 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 205 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 195 mm |
Priemer závitu | 12 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10,0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 65 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 85 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 95 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 55 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 75 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 85 mm |
Vonkajšie upínanie | WS15 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer podložky | 44 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14,0 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
| Technické údaje v betóne – fixačný bod podľa posúdenia ETA-16/0043 | |||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 10 | ||||
| Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 26,7 | |||
| Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 | C1 | x | x | ||
| C2 | x | ||||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 | |||||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu yM regulované v rámci hodnotenia/schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahových a šmykových zaťažení, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotiev sú uvedené v príslušných normách, napr. DIN EN 1992-4. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti. | |||||
| Parametre inštalácie v betóne | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 10 | |||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 50 | ||
| Osová vzdialenosť | scr,N [mm] | 129 | 180 | 204 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 50 | ||
| Vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | 64,5 | 90 | 102 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 90 | 102 |
| Menovitý ∅ vrtáka | d0 [mm] | 10 | ||
| Priemer rezných hrán ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | ||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 65 | 85 | 95 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 14 | ||
| Veľkosť kľúča | [mm] | WS15 | ||
| Priemer podložky | dw [mm] | 44 | ||
| Hrúbka podložky | tw [mm] | 4 | ||
| Výška hlavy skrutky | hn [mm] | 10 | ||
| Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača | Timp,max [Nm] | 400 | ||