Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S - KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS15-115-145-10X200 Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S - KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS15-115-145-10X200 Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S - KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS15-115-145-10X200
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/zAQms9B8E_Y

Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S - KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS15-115-145-10X200 - 1
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S - KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS15-115-145-10X200 - 2
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S - KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS15-115-145-10X200 - 3

Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S

Skr. do betónu W-BS, typ S s veľ. podl., oceľ poz.
KOTVA-(W-BS/S)-(A2K)-WS15-115-145-10X200

Obj. č. 5929121145

EAN 4046777685091

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou a veľkým diskom W-BS/S

Obj. č. 5929121145

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najvyššia nosnosť a efektívna montáž. Ideálne na montáž drevených konštrukcií (veľká podložka podľa normy DIN 440) do betónu, pozinkovaná oceľ
  • Mimoriadne flexibilné používanie vďaka trom hĺbkam ukotvenia

  • Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát, napríklad s cieľom vyrovnať zábradlia alebo kotviace dosky (pozrite si pokyny na montáž)

  • Veľmi vysoké zaťaženia

  • Najmenší rozostup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu

  • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické vplyvy

  • Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne


  • Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS

  • Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Upozornenie

Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Musí sa dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment.

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-16/0043 pre individuálny fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické vplyvy

  • Vystavenie seizmickým účinkom kategórie C1 a C2

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 pre lepenú skrutkovú kotvu na ukotvenie v betóne


  • Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS

  • Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálny fixačný bod so schválením:


Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)



Obzvlášť vhodné pre upevnenie v drevených konštrukciách do betónu:


  • Montáž napr. nosných trámov, hranolov, spodných väzníc, prístreškov, drevených spodných konštrukcií a pod.

  • Upevňovacie prvky pri vystavení seizmickým vplyvom v oblastiach s výskytom zemetrasenia

  • Upevňovacie prvky pri vystavení požiaru


W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach



Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

200 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

145 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

125 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

115 mm

Priemer závitu

12 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

65 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

85 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

95 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

55 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

75 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

85 mm

Vonkajšie upínanie

WS15

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer podložky

44 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14,0 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Technické údaje v betóne – fixačný bod podľa posúdenia ETA-16/0043
Veľkosť kotvy [mm] 10
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 55 75 85
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 4,3 8,0 9,6
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
5,7 9,5 11,9
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 4,8 15,9 16,2
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
6,8 16,2 16,2
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 26,7
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043 C1 x x
C2 x
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-16/0043
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 55 75 85
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 50
Osová vzdialenosť scr,N [mm] 129 180 204
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 50
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 64,5 90 102
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 90 102
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 10
Priemer rezných hrán ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 65 85 95
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 14
Veľkosť kľúča [mm] WS15
Priemer podložky dw [mm] 44
Hrúbka podložky tw [mm] 4
Výška hlavy skrutky hn [mm] 10
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača Timp,max [Nm] 400

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie