Skrutka do betónu so šošovkovitou hlavou, W-BS 2/A4 typ P
Skrutka do betónu, W-BS 2 typ P A4 z nehrdz. ocele
KTV-(W-BS 2/P)-A4-TX30-45-65-6X100
Obj. č. 5931246100
EAN 4065746448321
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nová geometria závitu zabezpečuje hladké zaskrutkovanie do betónu, a tým aj vyššiu účinnosť
- Najrýchlejší typ upevnenia stredne ťažkých bremien
- Tri účinné hĺbky ukotvenia umožňujú flexibilné použitie
- Upevnenie možno dodatočne nastaviť až dvakrát, napríklad na vyrovnanie kotviacich dosiek (dodržujte montážne pokyny)
- Najmenší rozostup a vzdialenosti od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
Európske technické posúdenie ETA-22/0123 pre fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické vplyvy (∅6)
- Seizmický vplyv, výkonnostná kategória C1 (∅6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Pri montáži pomocou tangenciálneho príklepového skrutkovača sa musí dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment. Pri použití vonku je možné vyvŕtaný otvor utesniť injektážnou maltou WIT-BS.
Európske technické posúdenie ETA-22/0123 pre fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické vplyvy (∅6)
- Seizmický vplyv, výkonnostná kategória C1 (∅6)
- Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Hárky údajov(X)
Fixačný bod so schválením (∅6):
V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Šošovkovitá hlava s atraktívnou geometriou, ideálna na upevňovanie stredných záťaží v betóne:
- Upevňovanie napr. montážnych koľajníc, panelov, plechov, protipožiarnych panelov, zábradlí, kovových profilov, držiakov, drevených podkladových konštrukcií atď. pri inštalácii na mieste
- Upevnenie pri vystavení seizmickým vplyvom v oblastiach s výskytom zemetrasení
- Montáž v oblastiach vystavených ohňu
Skrutka W-BS 2/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselnom prostredí a pobrežných oblastiach) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť agresívne.
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 100 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 65 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 55 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 45 mm |
Priemer závitu | 7,5 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 40 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 50 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 60 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 35 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 45 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 55 mm |
Vnútorný pohon | TX30 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer hlavy | 15 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
| Technické údaje v betóne – fixačný bod podľa posúdenia ETA-22/0123 | |||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | ||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | ||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | ||
| Prípustný moment ohýbania | Madm. [Nm] | 6,2 | |||
| Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123 | C1 | x | x | ||
| C2 | |||||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123 | |||||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu γM regulované v rámci schválenia/posúdenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahového a šmykového zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov nájdete v príslušných usmerneniach, napr. v norme DIN EN 1992-4. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty sú možné pri vyšších pevnostiach betónu v tlaku 3) Len staticky neurčité nenosné systémy (ukotvenie v nadbytočnom nekonštrukčnom systéme) podľa normy EN 1992-4, len v suchých vnútorných podmienkach | |||||
| Parametre inštalácie v betóne | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 |
| Minimálne rozostupy | smin [mm] | 35 | ||
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 35 | ||
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 100 | |
| Priemer závitu | dth [mm] | 7,5 | ||
| Menovitý vrták ∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | ||
| ∅ rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 |
| Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Vnútorný profil | TX30 | |||
| Výška hlavy skrutky | hn [mm] | 3,5 | ||
| Priemer hlavy | dsk [mm] | 15 | ||
| Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| 1) Len staticky neurčité nenosné systémy (ukotvenie v nadbytočnom nekonštrukčnom systéme) podľa normy EN 1992-4 a len v suchých vnútorných podmienkach | ||||