Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS 2/A4 typ CS

Skrutka do betónu, W-BS 2 typ CS nehrdz. oceľ

Obj. č. 5931236065

EAN 4065746447874

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS 2/A4 typ CS

Obj. č. 5931236065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoké pracovné zaťaženie a jednoduchá montáž. Nová generácia skrutiek do betónu z nehrdzavejúcej ocele A4. Na zapustené upevnenie napr. zábradlia alebo madiel do betónu
  • Nová geometria závitu zabezpečuje hladké zaskrutkovanie do betónu, a tým aj vyššiu účinnosť

  • Najrýchlejší typ upevnenia stredne ťažkých a ťažkých bremien

  • Tri účinné hĺbky ukotvenia umožňujú flexibilné použitie

  • Upevnenie možno dodatočne nastaviť až dvakrát, napríklad na vyrovnanie zábradlia schodiska alebo kotviacich dosiek (dodržujte montážne pokyny)

  • Najmenší rozostup a vzdialenosti od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu

  • Atraktívna, možná zapustená montáž
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-22/0123 pre fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické vplyvy (∅6 – ∅10)

  • Seizmický vplyv, výkonnostná kategória C1 (∅6 – ∅10)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Upozornenie

Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Je potrebné dodržať odporúčaný menovitý krútiaci moment. Pri použití vonku je možné vyvŕtaný otvor utesniť injektážnou maltou WIT-BS.

Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-22/0123 pre fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické vplyvy (∅6 – ∅10)

  • Seizmický vplyv, výkonnostná kategória C1 (∅6 – ∅10)

  • Protipožiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Fixačný bod so schválením (∅6 – ∅10):


V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)



Špeciálne navrhnuté na vizuálne príťažlivú zapustenú montáž



Vhodná na upevnenie stredných až ťažkých bremien v betóne:


  • Upevnenie napríklad schodiskových a balkónových zábradlí, držadiel, oceľových konštrukcií, drevených spodných konštrukcií, kovových profilov atď. pri montáži na mieste

  • Upevnenie pri vystavení seizmickým vplyvom v oblastiach s výskytom zemetrasení

  • Montáž v oblastiach vystavených ohňu


Skrutka W-BS 2/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane použitia v priemyselnom prostredí a oblastiach v blízkosti mora) alebo vo vlhkých miestnostiach, pokiaľ nie sú podmienky obzvlášť



Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

65 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

30 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

20 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

10 mm

Priemer závitu

7,5 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

40 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

50 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

60 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

35 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

45 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

55 mm

Priemer hlavy (d sk)

13 mm

Vnútorný pohon

TX30

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Priemer hlavy

13 mm

Výkonnostné údaje v betóne – individuálny fixačný bod podľa posúdenia ETA-22/0123
Veľkosť kotvy [mm] 6 8 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4
Prípustný moment ohýbania Madm [Nm] 6,2 14,9 32,0
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123 C1 x x x x x x
C2
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 6 8 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Minimálne rozostupy smin [mm] 35 35 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 35 40
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Priemer závitu dth [mm] 7,5 10 12
Menovitý priemer vrtáka d0 ≤ [mm] 6 8 10
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 ≥ [mm] 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 8 12 14
Vnútorný profil TX30 TX40 TX50
Výška hlavy skrutky hn [mm] 5 7 8
Priemer hlavy dcs ≤ [mm] 13 20 22
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača Timp,max [Nm] 160 300 450

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie