Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S - KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160 Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S - KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160 Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S - KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160 Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S - KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/RxNlGhp60Pw

Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S - KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160 - 1
Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S - KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160 - 2
Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S - KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160 - 3
Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S - KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160 - 4

Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S

Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ SK
KTV-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160

Obj. č. 5929136125

EAN 4046777685282

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S

Obj. č. 5929136125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najvyššie zaťaženia a efektívna montáž. Na zapustenú montáž napr. zábradlia alebo madiel, pozinkovaná oceľ
  • Na ukotvenie do betónu a muriva

  • Mimoriadne flexibilné použitie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia (veľkosť 6 – 10)

  • Upevnenie je možné po montáži až dvakrát upraviť (veľkosť 6 – 10), napríklad na vyrovnanie zábradlia alebo kotviacich dosiek (pozrite si návod na montáž).

  • Veľmi vysoké zaťaženia

  • Veľmi malý rozstup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu

  • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť

  • Atraktívna, možná zapustená montáž
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 10)

  • Seizmické pôsobenie, kategória odolnosti C1 (priemer 6 – 10) a C2 (priemer 8 – 10)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)


Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 ako lepená skrutková kotva na kotvenie do betónu (priemer 10), typ SK so zápustnou hlavou


  • Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS

  • Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60


Hodnotenie požiarnej odolnosti pri pôsobení ohňa podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a železobetóne (priemer 5 a priemer 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Upozornenie

Od veľkosti 8 odporúčame použiť pri montáži vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Musí sa dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment. Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň, podľa hodnotenia ETA-23/0196.

Oblasť použitia

Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 10)

  • Seizmické pôsobenie, kategória odolnosti C1 (priemer 6 – 10) a C2 (priemer 8 – 10)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)


Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 ako lepená skrutková kotva na kotvenie do betónu (priemer 10), typ SK so zápustnou hlavou


  • Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS

  • Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60


Hodnotenie požiarnej odolnosti pri pôsobení ohňa podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a železobetóne (priemer 5 a priemer 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotvenie do betónu, samostatný fixačný bod so schválením (priemer 6 – 10):


V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)



Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:


  • V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón), (priemer 5 a 6)

  • V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)


Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 5 – 10):


  • Plná vápenno-piesková tehla a dierovaná tehla

  • Masívne tehlové murivo


Špeciálne navrhnuté na atraktívnu montáž pod omietku



Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých bremien v betóne a ľahkých až stredných bremien v murive:


  • Upevňovanie napr. schodiskových zábradlí a balkónových zábradlí, madiel, oceľových konštrukcií, drevených podkladov, kovových profilov atď. pri montáži na mieste

  • Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)

  • Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa


W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach



Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

160 mm

Výška upevnenia (t fix 1)

125 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

120 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

105 mm

Priemer závitu

7,5 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

40 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

45 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

60 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

35 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

40 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

55 mm

Priemer hlavy (d sk)

13 mm

Vnútorný pohon

TX30

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Materiál

Oceľ

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,0 mm

Povrch

Pozinkované

Všeobecné parametre pri montáži do muriva:
Veľkosť kotvy Priemer 5 6 8 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 5 6 8 10
Priemer rezných hrán dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Priechodný otvor v upevňovanom prvku df[mm] 7 8 12 14
Výkonové parametre jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa hodnotenia ETA-23/0196
Veľkosť kotvy Menovitá dĺžka záberu závitu Povolené zaťaženie v ťahu Povolené zaťaženie v šmyku Min. vzdialenosť od okraja Min. vzdialenosť Vzdialenosť od spojov Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Plná vápennopiesková tvárnica KS NF podľa normy EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL, plná vápennopiesková tvárnica KS 12DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Dutá vápennopiesková tvárnica KS L, 3DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Tehlové murivo Mz podľa normy DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2,
minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Odľahčený betónový pevný blok Vbl podľa normy DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1.0 - 2DF -240 x 115 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 4 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Výkonové parametre v betóne – fixačný bod podľa hodnotenia ETA-16/0043
Veľkosť kotvy [mm] 6 8 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm]
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252)
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Prípustný ohybový moment Madm [Nm]
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043 C1 x x x x x
C2 x x
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043
Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch
Veľkosť kotvy [mm] 6
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100
Minimálne rozstupy medzi skupinami kotiev amin [mm] 100
Vzdialenosť medzi dutinami lc ≥ [mm] 100
Rozstupy medzi napínacími lanami lp ≥ [mm] 100
Rozstupy medzi napínacími lanami a vyvŕtaným otvorom ap ≥ [mm] 50
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 8
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 5 6 8 10
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 35 35 40 40 50 50
Osová vzdialenosť scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 35 40 40 50 50
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80 80 80 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 5 6 8 10
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 7 8 12 14
Vnútorný profil TX25 TX30 TX40 TX50
Priemer hlavy dsk [mm] 12 13 20 22
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača Timp,max [Nm] 110 160 300 400
Výkonové parametre v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom podľa hodnotenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 6
Zrkadlová hrúbka [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) Fperm. [kN]
Výkonové parametre v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa hodnotenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 5 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm]
Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) Nperm. [kN] ≥ C20/25
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252)
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Prípustný ohybový moment Madm [Nm]
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0128
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom