Skrutka do betónu so zápustnou hlavou W-BS/S
Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ SK
KTV-(W-BS/SK)-(A2K)-TX50-35-65-10X120
Obj. č. 5929131065
EAN 4062856275359
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na ukotvenie do betónu a muriva
- Mimoriadne flexibilné použitie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia (veľkosť 6 – 10)
- Upevnenie je možné po montáži až dvakrát upraviť (veľkosť 6 – 10), napríklad na vyrovnanie zábradlia alebo kotviacich dosiek (pozrite si návod na montáž).
- Veľmi vysoké zaťaženia
- Veľmi malý rozstup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
- Veľmi rýchla a jednoduchá montáž a okamžitá zaťažiteľnosť
- Atraktívna, možná zapustená montáž
Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 10)
- Seizmické pôsobenie, kategória odolnosti C1 (priemer 6 – 10) a C2 (priemer 8 – 10)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)
Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 ako lepená skrutková kotva na kotvenie do betónu (priemer 10), typ SK so zápustnou hlavou
- Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Hodnotenie požiarnej odolnosti pri pôsobení ohňa podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a železobetóne (priemer 5 a priemer 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Od veľkosti 8 odporúčame použiť pri montáži vhodný tangenciálny úderový skrutkovač. Musí sa dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment. Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň, podľa hodnotenia ETA-23/0196.
Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 6 – 10)
- Seizmické pôsobenie, kategória odolnosti C1 (priemer 6 – 10) a C2 (priemer 8 – 10)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statické a kvázistatické pôsobenie (priemer 5 – 10)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 5 – 6)
Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 5 a priemer 6)
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Národné technické schválenie DIBt/všeobecné typové schválenie Z-21.1-2075 ako lepená skrutková kotva na kotvenie do betónu (priemer 10), typ SK so zápustnou hlavou
- Používajte v kombinácii s injektážnou maltou WIT-BS ako lepenú skrutkovú kotvu WIT-BS
- Vo vystuženom a nevystuženom, popraskanom a nepopraskanom betóne C20/25 až C50/60
Hodnotenie požiarnej odolnosti pri pôsobení ohňa podľa štandardnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) a železobetóne (priemer 5 a priemer 6) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Hárky údajov(X)
Kotvenie do betónu, samostatný fixačný bod so schválením (priemer 6 – 10):
V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón), (priemer 5 a 6)
- V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 5 – 10):
- Plná vápenno-piesková tehla a dierovaná tehla
- Masívne tehlové murivo
Špeciálne navrhnuté na atraktívnu montáž pod omietku
Vhodná na ukotvenie stredných až ťažkých bremien v betóne a ľahkých až stredných bremien v murive:
- Upevňovanie napr. schodiskových zábradlí a balkónových zábradlí, madiel, oceľových konštrukcií, drevených podkladov, kovových profilov atď. pri montáži na mieste
- Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)
- Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa
W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach
Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 120 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 65 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 45 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 35 mm |
Priemer závitu | 12 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10,0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 65 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 85 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 95 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 55 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 75 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 85 mm |
Priemer hlavy (d sk) | 22 mm |
Vnútorný pohon | TX50 |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Materiál | Oceľ |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14,0 mm |
Povrch | Pozinkované |
| Všeobecné parametre pri montáži do muriva: | ||||||||||
| Veľkosť kotvy | Priemer | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
| [mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
| Priechodný otvor v upevňovanom prvku | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Výkonové parametre jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa hodnotenia ETA-23/0196 | ||||||||||
| Veľkosť kotvy | Menovitá dĺžka záberu závitu | Povolené zaťaženie v ťahu | Povolené zaťaženie v šmyku | Min. vzdialenosť od okraja | Min. vzdialenosť | Vzdialenosť od spojov | Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži | Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja | Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Plná vápennopiesková tvárnica KS NF podľa normy EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
| Silka XL, plná vápennopiesková tvárnica KS 12DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| Dutá vápennopiesková tvárnica KS L, 3DF podľa normy DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| 8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
| 10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
| Tehlové murivo Mz podľa normy DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| 10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| Odľahčený betónový pevný blok Vbl podľa normy DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1.0 - 2DF -240 x 115 x 113 mm, hrubá hustota kameňa ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 4 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
| 10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Poznámky: Ďalšie údaje o pevnosti v tlaku, rozstupoch, vzdialenostiach od okrajov a montážnych polohách nájdete v hodnotení ETA-23/0196 Pri určovaní prípustného zaťaženia sa zohľadnil čiastkový súčiniteľ bezpečnosti z ETA γM=2,5 z pohľadu odolnosti a čiastkový súčiniteľ bezpečnosti γF=1,4 z pohľadu nárazu. Uvedené hodnoty platia pre samostatnú kotvu do muriva s hodnotou fvko: 0,15 [N/mm²] a σd: 0,2 [N/mm²]. Informácie o kombinácii ťahových a šmykových zaťažení, ohybových momentoch alebo znížených vzdialenostiach rozstupov a vzdialenostiach od okraja nájdete v hodnotení ETA-23/0196. Musí sa poskytnúť aj dokumentácia na demontáž bloku. | ||||||||||
| Výkonové parametre v betóne – fixačný bod podľa hodnotenia ETA-16/0043 | Veľkosť kotvy [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | |||||||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | ||||||
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | ||||||||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | ||||||
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||||||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | |||||||
| Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||
| C2 | x | x | ||||||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043 | ||||||||
| Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch | ||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 100 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 100 |
| Minimálne rozstupy medzi skupinami kotiev | amin [mm] | 100 |
| Vzdialenosť medzi dutinami | lc ≥ [mm] | 100 |
| Rozstupy medzi napínacími lanami | lp ≥ [mm] | 100 |
| Rozstupy medzi napínacími lanami a vyvŕtaným otvorom | ap ≥ [mm] | 50 |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 8 |
| Parametre inštalácie v betóne | |||||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Osová vzdialenosť | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Vnútorný profil | TX25 | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
| Priemer hlavy | dsk [mm] | 12 | 13 | 20 | 22 | ||||||
| Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | ||||||
| 1) Pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme | |||||||||||
| Výkonové parametre v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom podľa hodnotenia ETA-16/0128 | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Zrkadlová hrúbka [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) | Fperm. [kN] | |||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu yM regulované v rámci hodnotenia/schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahových a šmykových zaťažení, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotiev sú uvedené v príslušných normách, napr. DIN EN 1992-4. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti. 3) Prípustné zaťaženia boli určené bez axiálneho vplyvu a vplyvu vzdialenosti od okraja. 4) Počet upevňovacích bodov ≥ 3 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Fperm ≤ 1,4 kN alebo počet upevňovacích bodov ≥ 4 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Fperm ≤ 2,1 kN. Prípustné zaťaženia možno zvýšiť, ak sa v návrhu preukáže, že požiadavky vzťahujúce sa na pevnosť a tuhosť pripevňovaného komponentu zostanú splnené aj v prípade poškodenia kotvy z hľadiska hraničného stavu použiteľnosti a nosnosti. 5) Je potrebné dodržať montážne údaje. | ||||
| Výkonové parametre v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa hodnotenia ETA-16/0128 | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 5 | 6 | ||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | |||
| Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | |||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | ||
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | ||||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | |||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0128 | ||||