Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do betónu, veľkosť objímky W-BS

Testovací ukazovateľ pre skrutky do betónu na dočasné upevnenia
PUZDRO PRE OVERENE SKRUTIEK-(W-BS12)

Obj. č. 5929129912

EAN 4062856517497

Cena za zvolené balenie
Skrutka do betónu, veľkosť objímky W-BS

Obj. č. 5929129912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na kontrolu opotrebovania skrutky do betónu, ak sa používa viackrát na dočasné upevnenie stavebného vybavenia
  • Rýchla a jednoduchá kontrola opotrebovania skrutky do betónu

  • Indikuje, či je možné opätovne použiť skrutku do betónu na upevnenie dočasného stavebného vybavenia
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

12

Dĺžka

50 mm

Priemer

16 mm

Vnútorný priemer

14,2 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do betónu so šesťhrannou hlavou W-BS/S

KOTVA W-BS/S A2K SW15 15 45 10X100

Najvyššie zaťaženie a rýchla montáž. Ideálna na upevnenie kovových konštrukcií, pozinkovaná oceľ
x 25 ks