Skrutka do betónu, závrtná skrutka W-BS/S
Skrutka do betónu W-BS, pozinkovaná oceľ, typ ST
KOTVA (W-BS/ST) (A2K) WS10-M8X16-20-6X55
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne flexibilné na použitie
Tri hĺbky ukotvenia (veľkosť 6 – 14) a veľké množstvo typov
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Prakticky nulové rozšírenie, čo umožňuje zachovať minimálne vzdialenosti medzi osami a okrajmi
- Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia
- Nie je potrebný žiadny krútiaci moment pri inštalácii
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie
Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
ETA-16/0128 pre viacnásobné pripojenie
Betón
Dutinové predpäté betónové stropy
Protipožiarna odolnosť
R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)
Od veľkosti 8 odporúčame použiť na inštaláciu vhodný tangenciálny úderový skrutkovač.
Ak je niekoľko ukotvení za sebou v rovnakom smere záťaže, len jedno ukotvenie je umiestnené pre kolmé zaťaženia.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4332957.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360472.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360474.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360495.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360477.jpg)
ETA-16/0043 pre individuálne pripevnenie
Možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
ETA-16/0128 pre viacnásobné pripojenie
Betón
Dutinové predpäté betónové stropy
Protipožiarna odolnosť
R30, R60, R90, R120; technická správa TR020 (zahrnutá v schváleniach)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálne pripojenie
Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Viacnásobné pripojenie
Na ukotvenie nenosných systémov v nepopraskanom a popraskanom betóne
Na pripevnenie k dutinovým predpätým betónovým stropom
Efektívne riešenie pripevnenia pre mnoho aplikácií HVAC alebo častí pripevnenia, ktoré musia byť odnímateľné. Ideálne na pripevnenie
napr. potrubné objímky, montážne lišty, konzoly, kovové profily, fasádne konzoly alebo konzoly stropných podhľadov
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (bez schválenia)
W-BS-A/S (galvanizovaná oceľ) schválené na používanie v suchých interiérových priestoroch
Veľkosť ukotvenia | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 55 mm |
Prípojný závit | M8 × 16 |
Výška upevnenia (t fix 1) | 20 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 15 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 0 mm |
Priemer závitu | 7,5 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 40 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 45 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 60 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 35 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 40 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 55 mm |
Vonkajšie upínanie | WS10 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8 mm |
Tvar hlavy | Skrutka bez hlavy |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!