Skrutka do cementových dosiek Na pripevnenie cementovaných panelov k dreveným spodným konštrukciám
Oceľ, fosfátová, frézovacia hlava H
SKRUTKA-ZAP-ZEME-H2-(PHR)-4X20
Obj. č. 018914 20
EAN 4011231243940
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 90° frézovacia hlava s upnutím Phillips PH 2
- Závitová skrutka do dreva s 20° špičkou
- Tvrdená, fosfátová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 20 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 16 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8,0 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Tvar špičky | Špica |