Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do cementových dosiek Na pripevnenie cementovaných panelov k dreveným spodným konštrukciám

Oceľ, fosfátová, frézovacia hlava H
SKRUTKA-ZAP-ZEME-H2-(PHR)-4X30

Obj. č. 018914 30
EAN 4011231243957

Cena za zvolené balenie
Skrutka do cementových dosiek Na pripevnenie cementovaných panelov k dreveným spodným konštrukciám

Obj. č. 018914 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • 90° frézovacia hlava s upnutím Phillips PH 2

  • Závitová skrutka do dreva s 20° špičkou

  • Tvrdená, fosfátová oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Dĺžka závitu (lg)

26 mm

Priemer hlavy (dh)

8,0 mm

Vnútorný pohon

H2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie