Skrutka do cementových dosiek
Skr. do cementových dosiek, drev. nos. konš.
SKRUTKA-ZAP-ZEME-H2-(PHR)-4X45
Obj. č.
018914 45
EAN 4011231243971
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pripevnenie cementovaných panelov k dreveným spodným konštrukciám
- 90° frézovacia hlava s upnutím Phillips PH 2
- Závitová skrutka do dreva s 20° špičkou
- Tvrdená, fosfátová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 45 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 41 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar závitu | Jeden závit |
Tvar špičky | Špica |