Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do cementových dosiek

Oceľ, fosfátová, Hi-Lo závit H
SKRUTKA-ZAP-ZEME-HILO-H2-(PHR)-3,9X19

Obj. č. 018923919

EAN 4011231243995

Cena za zvolené balenie
Skrutka do cementových dosiek

Obj. č. 018923919

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná na upevnenie cementových panelov ku kovovým spodným konštrukciám až do 1 mm a k dreveným spodným konštrukciám
  • Závit HILO so špeciálnym ihlovým hrotom

  • 60° frézovacia hlava s upnutím Phillips PH 2

  • Tvrdená, fosfátová oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3,9 mm

Dĺžka (l)

19 mm

Dĺžka závitu (lg)

14 mm

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Vnútorný pohon

H2

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Druh závitu

Špeciálny závit s ihlovým hrotom

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Hilo, dvojitý štart

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie