Skrutka do cementových dosiek
Oceľ, fosfátová, Hi-Lo závit H
SKRUTKA-ZAP-ZEME-HILO-H2-(PHR)-3,9X65
Obj. č. 018923965
EAN 4011231244091
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na upevnenie cementových panelov ku kovovým spodným konštrukciám až do 1 mm a k dreveným spodným konštrukciám
- Závit HILO so špeciálnym ihlovým hrotom
- 60° frézovacia hlava s upnutím Phillips PH 2
- Tvrdená, fosfátová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,9 mm |
Dĺžka (l) | 65 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 40 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Druh závitu | Špeciálny závit s ihlovým hrotom |
Tvar závitu | Hilo, dvojitý štart |
Tvar špičky | Špica |