Skrutka do cementových dosiek, skupinová
Oceľ, fosfátová, frézovacia hlava H, vystužená
SKRUTKA-ZAP-ZEME-H2-MG/W-(PHR)-4X30
Obj. č. 017964 30
EAN 4011231235143
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre zásobníkový skrutkový nástavec
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7,5 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | fosfátované |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Tvar špičky | Špica |