Skrutka do dreva ASSY® 3.0 SK
ASSY 3.0 SK, oceľ pozink., s čiastočným závitom AW
SKR SK DREVO AW30 A3K 6X220/70
ASSY 3.0 SK
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49144.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvrdená oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, čiastočný závit, hlava s veľkou podložkou, upínanie AW, protizávit
Spája drevo namiesto štiepenia
Podklady:
Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminované trámy, krížovo laminované drevo (CLT), drevená dyha (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.
Hlava s veľkou podložkou
- Veľmi vysoká odolnosť voči penetrácii alebo konsolidácia
Upnutie AW – väčšia sila
- Optimálny prevod síl
- Veľmi dobre prilieha
- Rýchle umiestnenie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
- Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Iba 3 veľkosti hrotu pre priemery 5,0 až 12,0 mm
Stopková fréza – „pomocný motor“ pri nízkej sile
- Zníženie krútiaceho momentu pre skrutkovanie a zahĺbenie hlavy asi o 20 %, najmä pri dlhých skrutkách
- Ochrana skrutkovacích nástrojov
- Od priemeru = 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický hrubý závit – väčšia rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
- Vysoká sila na pretočenie
- Rýchlejšie skrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky – znižuje čas práce o 30 %
Hrot
- Veľmi presné nastavenie polohy vďaka 34° hrotu
Spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Minimálne deliace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiu
Skrutky do drevotrieskových dosiek sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.
Hárky údajov(X)
- Na zaskrutkovanie sekundárnych drevených komponentov s väčším tlakom – univerzálne použitie
- Konštrukčné skrutkové spojenie v priečnom reze
Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 220 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 70 mm |
Tvar hlavy | Hlava s podložkou |
Priemer hlavy (dh) | 14 mm |
Výška hlavy (k) | 3 mm |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Stopková fréza | Áno |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 3,9 mm |
Tvar špičky | Hrot s protizávitom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo |
Oblasť použitia | Drevená stavba |
Doplnkové príslušenstvo | Poistka hrotu |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |