Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva ASSY® 3.0 SK

ASSY 3.0 SK, oceľ pozinkovaná žltá PT, AW
SKRUTKA-SK-AW40-(A2L)-8X300/100

Obj. č. 0184808300

EAN 4047376935402

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva ASSY® 3.0 SK

Obj. č. 0184808300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka ASSY 3.0 SK s hlavou s veľkou podložkou je mimoriadne vhodná na stavbu schodov/drevárske práce a stolárstvo. Na skrutkové spoje pri konštrukcii schodov, modulárnej výstavbe, stavbách z reziva a konštrukcii pasívnych domov.

Tvrdená oceľ, pozinkovaná, žltá povrchová úprava, čiastočný závit, hlava s veľkou podložkou, doťahovací otvor AW, protizávit


  • Spája drevo namiesto štiepenia


Podklady:


Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminované trámy, krížovo laminované drevo (CLT), drevená dyha (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.


Hlava s veľkou podložkou


  • Veľmi vysoká odolnosť voči penetrácii alebo konsolidácia


Upnutie AW – väčšia sila


  • Optimálny prevod síl

  • Veľmi dobre prilieha

  • Rýchle umiestnenie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni

  • Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 3 veľkosti hrotu pre priemery 5,0 až 12,0 mm


Stopková fréza – „pomocný motor“ pri nízkej sile


  • Zníženie krútiaceho momentu pre skrutkovanie a zahĺbenie hlavy asi o 20 %, najmä pri dlhých skrutkách

  • Ochrana skrutkovacích nástrojov

  • Od priemeru = 5 mm, L = 70 mm


Asymetrický hrubý závit – väčšia rýchlosť


  • Nízky uťahovací moment

  • Vysoká sila na pretočenie

  • Rýchlejšie skrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky – znižuje čas práce o 30 %


Hrot


  • Veľmi presné nastavenie polohy vďaka 34° hrotu


Spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Minimálne deliace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiu
Upozornenie

Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená poveternostným vplyvom, vo vlhkých miestnostiach alebo v atmosférach, ktoré obsahujú chlórový plyn. V prípade aplikácií v exteriéri alebo v miestnostiach, ktoré sú dočasne alebo trvalo vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutku z nehrdzavejúcej ocele ASSY 3.0 SK A2 s predčíslom 0181.


Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava). Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.


Tvrdé drevo sa musí predvŕtať v súlade s normou ETA-11/0190.



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na zaskrutkovanie sekundárnych drevených komponentov s väčším tlakom – univerzálne použitie

  • Konštrukčné skrutkové spojenie v priečnom reze
Pokyny

Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

8 mm

Dĺžka (l)

300 mm

Dĺžka závitu (lg)

100 mm

Tvar hlavy

Okrúhla hlava s nákružkom

Priemer hlavy (dh)

22 mm

Výška hlavy (k)

3,8 mm

Vnútorný pohon

AW40

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Stopková fréza

Áno

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

5,3 mm

Tvar špičky

Hrot s protizávitom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Farba

Žltá

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Izolácia krokiev, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Drevená stavba, Napojenie krokiev a pomurníc

Doplnkové príslušenstvo

Poistka hrotu

Schválenie

ETA-11/0190

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM

bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM

bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT-AW30-SVETLOZLTY-R1026-1/4IN-L25MM

x 10 ks
bit AW® 1/4 C 6.3, s patentovaným bitom AW a farebným rozlíšením

BIT AW40 SVETLORUZOVY 1/4 L25MM

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie