Skrutka do dreva ASSY® 4 A2 CSMP Zápustná hlava s frézovacou drážkou z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom
ASSY 4 A2 CSMP sst A2 PT neúpl.záv., záp.fr.hl RW
SKR ASSY4 ZAP FR A2 RW40 8X100/60
Obj. č. 0187480100
EAN 4061975615473
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Vyšší moment pretrhnutia
- Vyšší prenos výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku jedného závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom
- Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2
- Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2
- S klzným povrchom znižujúcim trenie pre ľahké upevnenie
Schválenie ETA-11/0190
- Pre austenitickú nehrdzavejúcu oceľ je charakteristická vysoká miera odolnosti proti korózii pri pôsobení agresívneho ovzdušia v priemyselných prevádzkach, morského ovzdušia, vody z vodovodu, riečnej vody, banskej vody a slanej vody, ako aj dreva s obsahom kyseliny tanínovej. Do určitej miery je odolná proti kyseline a nie je vhodná pre atmosféry s obsahom chlórového plynu
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 100 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 60 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 15 mm |
Výška hlavy (k) | 4,9 mm |
Vnútorný pohon | RW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 5,1 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Konštrukcia prvkov, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Vlhký priestor, Hracie zariadenie, V exteriéri |
Vhodné stroje | Würth BS 18-A Power |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
| Poznámky: | |
| • | Hodnoty platia pre minimálnu hrúbku dielu 10 x d |
| • | Minimálna hĺbka zaskrutkovania skrutiek do čelnej plochy krížovo laminovaného dreva je 10 x d |
| • | Rovnakým spôsobom sa musia dodržiavať požiadavky príslušných výrobcov krížovo laminovaných drevených komponentov |
| Minimálne vôle v mm pre skrutky do krížovo laminovaného dreva | |||||||||||||
| Bočné povrchy | Predné povrchy | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 × d | 2,5 × d | 6 × d | 6 × d | 6 × d | 2,5 × d | 10 × d | 4 × d | 12 × d | 7 × d | 6 × d | 3 × d | ||
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| Vzdialenosti od okraja v krížovo laminovanom dreve pri šmykovom zaťažení | |||
| Poznámky: | |
| • | Ak je vzdialenosť medzi skrutkami v smere rezu a od konca pričneho rezu aspoň 25 x d, vzdialenosť k nenamáhanému okraju sa môže zmenšiť na 3 x d, a to aj pri hrúbkach komponentov t 5 x d< |
| • | Minimálne hrúbky komponentov, ktoré sa majú spojiť, musia byť dodržané v súlade s normou ETA-11/0190 (A.2.4.2) |
| • | Pri použití dreva s rizikom štiepenia by mali byť skrutky vždy predvŕtané a |
| • | Pri spojoch oceľ-drevo je možné minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobiť koeficientom 0,7 |
| • | Pri spojoch drevených dosiek je možné minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobiť koeficientom 0,85 |
| • | Pre drevené komponenty z duglasovej jedle musia byť minimálne vzdialenosti v smere rezu zvýšené o 50 % |
| Vzdialenosti od okraja v dreve pri šmykovom zaťažení | |||||
| Konzola medzi silou a smerom rezu α = 0° | Konzola medzi silou a smerom rezu α = 90 ° | ||||
| Namáhaný koniec priečneho rezu -90° < < α 90° | Nenamáhaný koniec priečneho rezu 90° < α < 270° | Namáhaný okraj 0° < α < 180° | Nenamáhaný okraj 180° < α < 360° | ||
| Poznámky: | |
| • | Minimálne vzdialenosti sú definované v súlade s normou EN 1995-1-1 tab. 8.6, kde d je priemer vonkajšieho závitu |
| • | Minimálne hrúbky komponentov, ktoré sa majú spojiť, musia byť dodržané v súlade s normou ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
| • | Pri kombinovanom šmykovom a axiálnom ťahovom zaťažení sa musia použiť minimálne vôle pre skrutky a šmykové napätie |
| Minimálne vôle v mm pre skrutky v drevených komponentoch | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d v mm | 7 × d | 5 × d | 10 × d | 4 × d |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| Vzdialenosti od okraja v dreve s osovým zaťažením | |||
| Priemer predvŕtania podľa ETA-11/0190 v mm | |
| d v mm | 8 |
| Mäkké drevo | 5,0 |
| Tvrdé drevo | 6,0 |
| BauBuche1) | 6,5 |
| 1) Podľa znaleckého posudku 1459 SWG ASSY BauBuche | |
| Minimálne vzdialenosti v mm pre predvŕtané skrutky do mäkkého dreva, tvrdého dreva, BauBuche | |||||||||||||
| Konzola medzi silou a smerom rezu α = 0° | Konzola medzi silou a smerom rezu α = 90 ° | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 × d | 3 × d | 12 × d | 7 × d | 3 × d | 3 × d | 4 × d | 4 × d | 7 × d | 7 × d | 7 × d | 3 × d | ||
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 1) Minimálne vzdialenosti sú stanovené v súlade s DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu 2) Minimálne vzdialenosti medzi silou 0° < α < 90° voči smeru rezu môžu byť stanovené presnejšie podľa normy EN 1995-1-1 tab. 8.2 | |||||||||||||
| Minimálne vzdialenosti v mm pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
| Konzola medzi silou a smerom rezu α = 0° | Konzola medzi silou a smerom rezu α = 90 ° | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 × d | 20 × d | 15 x d | 7 × d | 7 × d | 7 × d | 7 × d | 15 x d | 15 x d | 12 × d | 7 × d | ||
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 1) Minimálne vzdialenosti sú stanovené v súlade s DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu 2) Minimálne vzdialenosti platia aj pre priemer skrutiek ≥ 5 mm v komponentoch vyrobených z BauBuche (ETA-14/0354) pre hrúbky komponentov t ≥ 7 x d 3) Minimálne vôle medzi silou 0° < α < 90° voči smeru rezu môžu byť stanovené presnejšie podľa normy EN 1995-1-1 tab. 8.2 4) Drevené komponenty s ρk > 500 kg/m3 je potrebné vždy predvŕtať | |||||||||||||
| Minimálne vzdialenosti v mm pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Konzola medzi silou a smerom rezu α = 0° | Konzola medzi silou a smerom rezu α = 90 ° | ||||||||||||
| d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d v mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 12 × d | 5 × d | 15 x d | 10 × d | 5 × d | 5 × d | 5 × d | 5 × d | 10 × d | 10 × d | 10 × d | 5 × d | ||
| 8 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 8 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| 1) Minimálne vzdialenosti sú stanovené v súlade s DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu 2) Minimálne vzdialenosti medzi silou 0° < α < 90° voči smeru rezu môžu byť stanovené podľa normy DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 | |||||||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!