Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva ASSY® 4 A2 CSMP Zápustná hlava s frézovacou drážkou z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom

ASSY 4 A2 CSMP sst A2 PT neúpl.záv., záp.fr.hl RW
SKR ASSY4 ZAP FR A2 RW40 8X280/100

Obj. č. 0187480280

EAN 4061975615565

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva ASSY® 4 A2 CSMP Zápustná hlava s frézovacou drážkou z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom

Obj. č. 0187480280

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna skrutka s čiastočným závitom vyrobená z vysoko kvalitnej austenitickej nehrdzavejúcej ocele A2 na upevnenie dreva na drevo (smrek) vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Vyšší moment pretrhnutia


  • Vyšší prenos výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku jedného závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť


Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom


  • Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2

  • Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2

  • S klzným povrchom znižujúcim trenie pre ľahké upevnenie
Doklad o výkone (Pub)

Schválenie ETA-11/0190

Upozornenie
  • Pre austenitickú nehrdzavejúcu oceľ je charakteristická vysoká miera odolnosti proti korózii pri pôsobení agresívneho ovzdušia v priemyselných prevádzkach, morského ovzdušia, vody z vodovodu, riečnej vody, banskej vody a slanej vody, ako aj dreva s obsahom kyseliny tanínovej. Do určitej miery je odolná proti kyseline a nie je vhodná pre atmosféry s obsahom chlórového plynu

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Oblasť použitia

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe


Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.



Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3

Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)

Menovitý priemer (d)

8 mm

Dĺžka (l)

280 mm

Dĺžka závitu (lg)

100 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

15 mm

Výška hlavy (k)

4,9 mm

Vnútorný pohon

RW40

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Stopková fréza

Áno

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

5,1 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Konštrukcia prvkov, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Vlhký priestor, Hracie zariadenie, V exteriéri

Vhodné stroje

Würth BS 18-A Power

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Poznámky:
Hodnoty platia pre minimálnu hrúbku dielu 10 x d
Minimálna hĺbka zaskrutkovania skrutiek do čelnej plochy krížovo laminovaného dreva je 10 x d
Rovnakým spôsobom sa musia dodržiavať požiadavky príslušných výrobcov krížovo laminovaných drevených komponentov
Minimálne vôle v mm pre skrutky do krížovo laminovaného dreva
Bočné povrchy Predné povrchy
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 × d 2,5 × d 6 × d 6 × d 6 × d 2,5 × d 10 × d 4 × d 12 × d 7 × d 6 × d 3 × d
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
Vzdialenosti od okraja v krížovo laminovanom dreve pri šmykovom zaťažení
Poznámky:
Ak je vzdialenosť medzi skrutkami v smere rezu a od konca pričneho rezu aspoň 25 x d, vzdialenosť k nenamáhanému okraju sa môže zmenšiť na 3 x d, a to aj pri hrúbkach komponentov t 5 x d<
Minimálne hrúbky komponentov, ktoré sa majú spojiť, musia byť dodržané v súlade s normou ETA-11/0190 (A.2.4.2)
Pri použití dreva s rizikom štiepenia by mali byť skrutky vždy predvŕtané a
Pri spojoch oceľ-drevo je možné minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobiť koeficientom 0,7
Pri spojoch drevených dosiek je možné minimálne vzdialenosti (a1, a2) vynásobiť koeficientom 0,85
Pre drevené komponenty z duglasovej jedle musia byť minimálne vzdialenosti v smere rezu zvýšené o 50 %
Vzdialenosti od okraja v dreve pri šmykovom zaťažení
Konzola medzi silou a smerom rezu α = 0° Konzola medzi silou a smerom rezu α = 90 °
Namáhaný koniec
priečneho rezu
-90° < < α 90°
Nenamáhaný koniec
priečneho rezu
90° < α < 270°
Namáhaný okraj
0° < α < 180°
Nenamáhaný okraj
180° < α < 360°
Poznámky:
Minimálne vzdialenosti sú definované v súlade s normou EN 1995-1-1 tab. 8.6, kde d je priemer vonkajšieho závitu
Minimálne hrúbky komponentov, ktoré sa majú spojiť, musia byť dodržané v súlade s normou ETA-11/0190 (A.2.4.3)
Pri kombinovanom šmykovom a axiálnom ťahovom zaťažení sa musia použiť minimálne vôle pre skrutky a šmykové napätie
Minimálne vôle v mm pre skrutky v drevených komponentoch
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d v mm 7 × d 5 × d 10 × d 4 × d
8 56 40 80 32
Vzdialenosti od okraja v dreve s osovým zaťažením
Priemer predvŕtania podľa ETA-11/0190 v mm
d v mm 8
Mäkké drevo 5,0
Tvrdé drevo 6,0
BauBuche1) 6,5
1) Podľa znaleckého posudku 1459 SWG ASSY BauBuche
Minimálne vzdialenosti v mm pre predvŕtané skrutky do mäkkého dreva, tvrdého dreva, BauBuche
Konzola medzi silou a smerom rezu α = 0° Konzola medzi silou a smerom rezu α = 90 °
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 × d 3 × d 12 × d 7 × d 3 × d 3 × d 4 × d 4 × d 7 × d 7 × d 7 × d 3 × d
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
1) Minimálne vzdialenosti sú stanovené v súlade s DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu
2) Minimálne vzdialenosti medzi silou 0° < α < 90° voči smeru rezu môžu byť stanovené presnejšie podľa normy EN 1995-1-1 tab. 8.2
Minimálne vzdialenosti v mm pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Konzola medzi silou a smerom rezu α = 0° Konzola medzi silou a smerom rezu α = 90 °
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 × d 20 × d 15 x d 7 × d 7 × d 7 × d 7 × d 15 x d 15 x d 12 × d 7 × d
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
1) Minimálne vzdialenosti sú stanovené v súlade s DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu
2) Minimálne vzdialenosti platia aj pre priemer skrutiek ≥ 5 mm v komponentoch vyrobených z BauBuche (ETA-14/0354) pre hrúbky komponentov t ≥ 7 x d
3) Minimálne vôle medzi silou 0° < α < 90° voči smeru rezu môžu byť stanovené presnejšie podľa normy EN 1995-1-1 tab. 8.2
4) Drevené komponenty s ρk > 500 kg/m3 je potrebné vždy predvŕtať
Minimálne vzdialenosti v mm pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch ρk ≤ 420 kg/m3
Konzola medzi silou a smerom rezu α = 0° Konzola medzi silou a smerom rezu α = 90 °
d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d v mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
12 × d 5 × d 15 x d 10 × d 5 × d 5 × d 5 × d 5 × d 10 × d 10 × d 10 × d 5 × d
8 96 40 120 80 40 40 8 40 40 80 80 80 40
1) Minimálne vzdialenosti sú stanovené v súlade s DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 pre nepredvŕtané otvory pre klince, kde d je priemer vonkajšieho závitu
2) Minimálne vzdialenosti medzi silou 0° < α < 90° voči smeru rezu môžu byť stanovené podľa normy DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uhol zaskrutkovania 45/60 stupňov

PRISL ASSY SKR 60 45GRD 200X120X30

Jednoducho nastaviteľný uhol skrutkovania a presné uhlové upevnenie dlhých skrutiek do dreva ASSY v uhle 45 alebo 60 
x 2 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW40-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks