Skrutka do dreva, DIN 571 A2 Šesťhranná hlava
DIN 571, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR 6HR DIN571 DREVO A2 VK13 8X120
Obj. č.
01938 120
EAN 4048539493548
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 571, nehrdzavejúca oceľ A2
- Pre pevné spojenia dreva
- Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní
- Skrutka do dreva tvorí závit matice namiesto jeho rezania
- V závislosti od priemeru je nutné vykonať predvŕtanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami
Pokyny
- V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie
- V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný tak, aby zodpovedal priemeru skrutky (max + 1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 120 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 72 mm |
Výška hlavy (k) | 5,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |