Skrutka do dreva, DIN 571 A2 Šesťhranná hlava
DIN 571, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-6HR-DIN571-A2-SW12-7X50
Obj. č.
01937 50
EAN 4038898492061
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 571, nehrdzavejúca oceľ A2
- Pre pevné spojenia dreva
- Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní
- Skrutka do dreva tvorí závit matice namiesto jeho rezania
- V závislosti od priemeru je nutné vykonať predvŕtanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami
Pokyny
- V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie
- V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný tak, aby zodpovedal priemeru skrutky (max + 1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky
Menovitý priemer (d) | 7 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 30 mm |
Výška hlavy (k) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS12 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |