Skrutka do dreva, DIN 571 A4 Šesťhranná hlava
DIN 571, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 019106 110
EAN 4038898680949
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 571 nehrdzavejúca oceľ A4
- Pre pevné spojenia dreva
- Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní
- Skrutka do dreva tvorí závit matice namiesto jeho rezania
- V závislosti od priemeru je nutné vykonať predvŕtanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami
Pokyny
- V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie
- V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný tak, aby zodpovedal priemeru skrutky (max + 1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 110 mm |
Výška hlavy (k) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |