Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 571 A4 Šesťhranná hlava

DIN 571, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 019108 25

EAN 4038898681427

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 571 A4 Šesťhranná hlava

Obj. č. 019108 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 571 nehrdzavejúca oceľ A4
  • Pre pevné spojenia dreva

  • Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní

  • Skrutka do dreva tvorí závit matice namiesto jeho rezania

  • V závislosti od priemeru je nutné vykonať predvŕtanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami

Pokyny
  • V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie

  • V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný tak, aby zodpovedal priemeru skrutky (max + 1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky

Menovitý priemer (d)

8 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Výška hlavy (k)

5,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva