Skrutka do dreva, DIN 571, žiarovo galvanizovaná oceľ Šesťhranná hlava
DIN 571, oceľ, žiarovo galvanizované
Obj. č.
41528 50
EAN 4050642288706
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 571, žiarovo galvanizovaná oceľ
- Pre pevné spojenia dreva
- Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní
- Skrutka do dreva tvorí závit matice namiesto jeho rezania
- V závislosti od priemeru je nutné vykonať predvŕtanie
Upozornenie
- Žiarovo galvanizované skrutky majú vynikajúcu odolnosť voči korózii. Hrúbka zinkového povlaku je až desaťkrát väčšia ako v prípade povlakov nanesených elektrolytickým pokovaním.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami
Pokyny
- V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie
- V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný tak, aby zodpovedal priemeru skrutky (max + 1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 30 mm |
Výška hlavy (k) | 5,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkovaný |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |