Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 571, žiarovo galvanizovaná oceľ Šesťhranná hlava

DIN 571, oceľ, žiarovo galvanizované
SKRUTKA-6HR-DIN571-WO-WS10-(HDG)-6X40

Obj. č. 41526 40

EAN 4050642288553

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 571, žiarovo galvanizovaná oceľ Šesťhranná hlava

Obj. č. 41526 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 571, žiarovo galvanizovaná oceľ
  • Pre pevné spojenia dreva

  • Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní

  • Skrutka do dreva tvorí závit matice namiesto jeho rezania

  • V závislosti od priemeru je nutné vykonať predvŕtanie
Upozornenie
  • Žiarovo galvanizované skrutky majú vynikajúcu odolnosť voči korózii. Hrúbka zinkového povlaku je až desaťkrát väčšia ako v prípade povlakov nanesených elektrolytickým pokovaním.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami

Pokyny
  • V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie

  • V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný tak, aby zodpovedal priemeru skrutky (max + 1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva)

24 mm

Výška hlavy (k)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar špičky

Špica