Skrutka do dreva, DIN 95 mosadz Zápustná šošovkovitá hlava, drážkovaná
DIN 95, mosadz, pochrómovaná, s drážkami
Obj. č. 014645 80
EAN 4050382346261
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 95 pochrómovaná mosadz s drážkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 80 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |