Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 95 mosadz Zápustná šošovkovitá hlava, drážkovaná

DIN 95 lesklá mosadz s drážkou
SKRUTKA-SOS-DIN95-SZ-MS-3,5X20

Obj. č. 014035 20

EAN 4011231196956

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 95 mosadz Zápustná šošovkovitá hlava, drážkovaná

Obj. č. 014035 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 95 lesklá mosadz s drážkami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

20 mm

Dĺžka závitu (lg)

12 mm

Priemer hlavy (dh)

6,5 mm

Výška hlavy (k)

1,93 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava