Skrutka do dreva, DIN 95 mosadz Zápustná šošovkovitá hlava, drážkovaná
DIN 95 lesklá mosadz s drážkou
SKRUTKA-SOS-DIN95-SZ-MS-3,5X40
Obj. č. 014035 40
EAN 4011231197038
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 95 lesklá mosadz s drážkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 24 mm |
Priemer hlavy (dh) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k) | 1,93 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |