Skrutka do dreva, DIN 95 mosadz Zápustná šošovkovitá hlava, drážkovaná
DIN 95, mosadz, pochrómovaná, s drážkami
SKRUTKA-SOS-DIN95-SZ-MS-(F2J)-4X45
Obj. č. 01464 45
EAN 4011231201933
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 95 pochrómovaná mosadz s drážkami
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 4 mm  | 
Dĺžka (l)  | 45 mm  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 27 mm  | 
Priemer hlavy (dh)  | 7,5 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 2,2 mm  | 
Vnútorný pohon  | Drážka  | 
Materiál  | Mosadz  | 
Povrch  | Pochrómované  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |