Skrutka do dreva, DIN 95 mosadz Zápustná šošovkovitá hlava, drážkovaná
DIN 95, mosadz, pochrómovaná, s drážkami
SKRUTKA-SOS-DIN95-SZ-MS-(F2J)-6X50
Obj. č. 01466 50
EAN 4011231202626
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 95 pochrómovaná mosadz s drážkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 30 mm |
Priemer hlavy (dh) | 11 mm |
Výška hlavy (k) | 3 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |