Skrutka do dreva, DIN 95, poniklovaná mosadz Zápustná šošovkovitá hlava, drážkovaná
DIN 95, poniklovaná mosadz s drážkami
Obj. č. 01434 40
EAN 4038898732952
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 95, poniklovaná mosadz, s drážkami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 24 mm |
Priemer hlavy (dh) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |