Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 96 A2 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou

DIN 96, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 019300435

EAN 4049557279480

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 96 A2 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou

Obj. č. 019300435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 96 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

21 mm

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,8 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy