Skrutka do dreva, DIN 96 A2 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou
DIN 96, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
Obj. č. 019300440
EAN 4048539353972
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 96 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 24 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |