Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 96 A2 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou

DIN 96, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 019300525

EAN 4055375150177

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 96 A2 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou

Obj. č. 019300525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 96 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Dĺžka závitu (lg)

15 mm

Priemer hlavy (dh)

10 mm

Výška hlavy (k)

3,5 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy