Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 96 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou

DIN 96, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 01566 25

EAN 4050382594945

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 96 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou

Obj. č. 01566 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 96, modrá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Dĺžka závitu (lg)

15 mm

Priemer hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

4,2 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Gombíková hlava