Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 96 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou

DIN 96, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA-POLGUL-DIN96-SZ-(A2K)-3,5X35

Obj. č. 015635 35

EAN 4011231212779

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 96 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou

Obj. č. 015635 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 96, modrá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

21 mm

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,1 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Gombíková hlava